曜日別特売

リングキャッチ DFKA-7350-4ステンレス(110056536)

リングキャッチ DFKA-7350-4ステンレス(110056536) - diffuL

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ねじ込み式リングキャッチです。
ナットを回して開閉します。

用途チェーンやワイヤーロープの連結や、端末の金具としてトラスコ品番684-7585シルバー使用荷重(kg)64寸法S(mm)5.5寸法D(mm)4内容量1個
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75453485DFKA-7350-4
300
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする