DICプラスチック
ヘルメット MATTE MAX
塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
385
内装
M3内装(HA2)タイプ
バイザー
PC
帽体
ABS
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75464911
SYA-CV型HA2E4M-M3
マットネイビー/スモーク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75464929
SYA-CV型HA2E4M-M3
マットブラック/スモーク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください