曜日別特売

スーパーゲッターコード200m

スーパーゲッターコード200m - 末松電子製作所

通電効率が良く耐久性にも優れた電気さく線です。
直径が大きい強力タイプです。

備考ボビン巻長さ(m)200引張強度105kgf抵抗値0.168Ω/m直径(mm)3内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75462759No.415
6,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする