曜日別特売

トップカバー QTC

トップカバー QTC - 富士工業用品

【嵌まり込み防止構造(PAT)】奥が幅広くガイドが嵌まり込みづらい構造。【着脱式L型ラバーキャップ】万が一ガイドが嵌まり込んでも外せるので救出可能。*同時に糸通しバーも外れます。紛失にご注意ください。【細径の竿でもしっかり止まるベルト固定構造】V字固定部と強力ベルトでロッドを確実に固定、特に細径竿で威力を発揮。ベルトが下方向から出ているので、巻きグセがついた場合でも手元が見やすく着脱の邪魔になりません。(IDTCと同じ構造)【開閉式糸通しバーでスムーズに糸通し】開閉式で作業スペースが広くなるため、わずらわしいガイドへのバー通しがスムーズ。

用途磯竿・磯上物全般内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7546443916
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7546444818
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7546445720
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする