曜日別特売

トップカバー IDTC

トップカバー IDTC - 富士工業用品

【スライダーが出てくる!糸通しバーが開く!】スライダーが手元まで出るためバーが長く使え、しかもバーの開きが大きいので竿への装着・糸通しが早く楽です。【邪魔にならないゴムベルト】ベルトが下方向から出ているので手の動きを邪魔せず巻きグセがついた場合でも手元が見やすく、着脱の邪魔になりません。【ベンチレーション(通気)効果】先端部の「穴」から水分、湿気を外部に出してスピード乾燥。保管時も安心です。【IMシリーズ対応】C-IMSG・TC-IMSG・TC-IMSG-H

用途磯上物竿用IMシリーズ対応 *以下の竿には装着できません。元ガイドがLM-Hガイド(ハイフレーム)の竿。元ガイドが元竿に固定されている竿 *TC-IMSG付きロッド適応サイズ:サイズ16・・・パイプサイズ14.0以下、サイズ18・・・パイプサイズ14.2以上内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7546417716
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7546418618
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする