曜日別特売

DisplayPortケーブル

DisplayPortケーブル - LINDY

長さ2mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

内容量1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7546666136292
8,464
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする