長さ0.5mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。