曜日別特売

6.0インチアーム

6.0インチアーム - DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
仕様左右共通 汎用付属品6.0インチアーム本体(片側1本)ブラック質量(g)150タイプ接続アーム型番DTM-ARM関連部品品番:DTM-A,DTM-SC素材A380アルミダイカスト製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75467126DTM-ARM6.0
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする