DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
アドベンチャーミラーキット片側 3.5インチアーム
仕様
左右共通 汎用
付属品
アドベンチャーミラー本体、3.5インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルト
色
ブラック
タイプ
アドベンチャーミラー
型番
DTM-DA
素材
ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75467930
DTM-DA3.5
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください