曜日別特売

エンデューロミラーキット片側 3.5インチアーム

エンデューロミラーキット片側 3.5インチアーム - DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
仕様左右共通 汎用付属品エンデューロミラー本体、3.5インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルトブラックタイプエンデューロミラー型番DTM-DE素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75468307DTM-DE3.5
9,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする