クラシックスタイルの砲弾型ビレットウインカー。
丁寧に削り出したアルミ製ボディと昔ながらのオレンジバルブ球で、質感のみならず雰囲気にもこだわりました。
レンズはクリアとオレンジの2種類が付属し、お好みで付け替えが可能です。
<u>商品仕様</u>
・A6061アルミ削り出し製ボディ
・ブラッシュヘアライン仕上げ
・ドイツOSRAM社製オレンジバルブ
・Eマーク認証
・クリアレンズとオレンジレンズ付属
<u>商品備考</u>
トライアンフ車両は純正端子の形状が異なるため別途でウインカーハーネス(DDM011/DDM004)をお買い求めください
<u>配線種類</u>
レッド:ウインカー
ブラック:アース
付属品クリアレンズ、オレンジレンズ色ブラッシュサイズM10×30容量2個質量(g)150備考Eマーク認証、消費電力10W、OSRAM製アンバーバルブ製法削り出し関連部品品番:DDM011,DDM021,MFX003,MFX002,ADT003,PXN041B,MMU587,MMU005,MMU521,MMU585,PTS011,MMU592サイズ(mm)幅43×奥行65×高さ60(ボルト含まず)素材アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15内容量1個