曜日別特売

LEDアディショナルライトセット NOVA(ノヴァ)

LEDアディショナルライトセット NOVA(ノヴァ) - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

電源供給はバッテリー直接のみとなります。
・点灯方法
ライトが点灯するには13.1V以上の電圧が必要です。電圧不足時やエンジン始動直後は点灯しません。
エンジン始動後15秒ほど待った後にスイッチを長押しして点灯させて下さい。
古い車両に装着されて点灯しない場合は、暖機時に空ぶかしするなどエンジン回転数を上げて下さい。
・消灯方法
バッテリーに直接配線接続のため、エンジンオフで消灯しません。
エンジンオフ後も電圧が11.8V以下になるまで点灯し続けるため、スイッチ長押しで点灯オフにして下さい。

質量(kg)0.7ブラック容量1セット使用箇所タンクガード、エンジンガード等内容量1個
注意
※点灯させるには13.1V以上の電圧が必要です。エンジン始動直後は点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75469226731107
54,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする