DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
デュアルスポーツミラーキット片側 6.0インチアーム
仕様
左右共通 汎用
付属品
デュアルスポーツミラー本体、6.0インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルト
色
ブラック
タイプ
デュアルスポーツミラー
型番
DTM-DS
素材
ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75478841
DTM-DS6.0
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください