曜日別特売

ミラーキャップ LEDサイドウインカー付

ミラーキャップ LEDサイドウインカー付 - アイエルモータースポーツ

純正ミラーキャップと交換することで欧州車のようなドアミラーウインカー。高品質のABS樹脂を使用し、高いフィット精度と純正品に近い品質を実現しました。
ウインカーユニットはEマークを取得。発行パターンも全面発光とシーケンシャルと変更することができます。
※ミラーキャップは未塗装品となりますので、別途塗装やラッピングなどが必要です。
※別途配線角が必要です。電源はサイドウインカーから取り出してください。
※シーケンシャルは保安基準適合外となります。
※全面発光とシーケンシャルの切り替えはプラス線に4秒以上常時電源を流すことで切替可能です。純正ミラーキャップと交換することで欧州車のようなドアミラーウインカー。高品質のABS樹脂を使用し、高いフィット精度と純正品に近い品質を実現しました。
ウインカーユニットはEマークを取得。発行パターンも全面発光とシーケンシャルと変更することができます。
※ミラーキャップは未塗装品となりますので、別途塗装やラッピングなどが必要です。
※別途配線角が必要です。電源はサイドウインカーから取り出してください。
※シーケンシャルは保安基準適合外となります。
※全面発光とシーケンシャルの切り替えはプラス線に4秒以上常時電源を流すことで切替可能です。
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。

質量(kg)1ブラック容量左右セット備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプミラーキャップ LEDサイドウインカー付加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ウインカー関連部品品番:ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301584主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75484319ND0-301585
82,500
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする