曜日別特売

フルエキゾーストマフラー H-BOMB

フルエキゾーストマフラー H-BOMB - モートーン

耐食性に優れた高強度300系ステンレス製のフルエキゾーストマフラー「H-BOMB(エイチボム)」
エンド部分をスラッシュカットすることでシンプルかつ無骨なデザインを演出。
左右マフラーをエンジン下でジョイントした「Hパイプ」を採用しパワーロスを最小限に抑えています。
触媒レスにすることで本来のエンジン出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。
そのパワーと轟音はまさにH型の爆弾「H-BOMB」
完全な中空構造ではなく、エンド部分にインナーサイレンサーとステンレスウールを内蔵しています。
<u>注意事項</u>
※2025年モデルは増設されたO2センサーが装着できないため適合不可
※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます

シルバー容量1セットタイプH-BOMB関連部品品番:ENG303,MTE156,MTE172,MTE166,MMU594,OTS016素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479900MTE183
133,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする