曜日別特売

スラッシュカットマフラー BEDLAM

スラッシュカットマフラー BEDLAM - モートーン

スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「BEDLAM(ベドラム)」
耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。
純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。
バッフルは内蔵されているため低音の効いたマイルドな音が味わえます。
<u>注意事項</u>
※2021年モデル以降はリンクパイプが取り外せないため適合不可
※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます

ブラッシュ容量2個備考バッフル内蔵、EURO5モデルはリンクパイプがキャタライザーに溶接されているため取付不可タイプBEDLAM関連部品品番:MTE172,MTE156,MMU527,MMU505,MTE183,MTE194素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-20内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479620MTE166
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする