曜日別特売

スラッシュカットマフラー BEDLAM

スラッシュカットマフラー BEDLAM - モートーン

スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「BEDLAM(ベドラム)」
耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。
純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。
バッフルは内蔵されているため低音の効いたマイルドな音が味わえます。
純正リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルには装着できませんので必ず車両をご確認ください。
(リンクパイプがクランプ固定されている場合のみ適合)
<u>注意事項</u>
※2025年モデルはリンクパイプが取り外せないため適合不可
※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます

容量2個備考バッフル内蔵タイプBEDLAM素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-24内容量1個
注意
※一般公道使用不可、リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルは適合不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479699MTE170ブラック品番:MTE155,MTE192,MTE197,MMU653,LVR001,MTE205,MMU615,MTE189
43,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75479708MTE180ブラッシュ品番:MTE154,MTE192,MTE197,MMU653,LVR001,MTE205,MMU615,MTE189
43,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする