曜日別特売

スリップオンマフラー ODIN GPスタイル

スリップオンマフラー ODIN GPスタイル - モートーン

GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」
耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。
装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルが付属。
2021年から純正リンクパイプが延長され適合不可でしたが、
マフラーステーのゴムブッシュを変更することで全年式適合となりました。
職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。

付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MTE166,MMU504,MMU526,MMU080,MTE141,MTE183,MTE194,CSS006素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]16-17内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479857MTE172
73,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする