曜日別特売

スリップオンマフラー ODIN GPスタイル

スリップオンマフラー ODIN GPスタイル - モートーン

GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」
耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。
スポークホイール車のみ装着可能。キャストホイール車には適合しませんのでご注意ください。
職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
<u>注意事項</u>
※Bonneville SEはリンクパイプ形状が異なるため適合不可

付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MTE207,MEX007,MEX004,MTE129素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-15内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479891MTE176
86,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする