大阪魂
ACP スプリングピン(オチアイ
長さ(mm)
6
呼び
1.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
1.7
寸法E(mm)
1.4
適合穴径(Φmm)
1.5
内容量
1セット(276個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490671
1.5X6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください