大阪魂
SUS ガイドピンDFDGP
寸法h(mm)
0.8
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
最小距離(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490899
-3-10
1袋(3個)
10
2.98
4
取付穴中心と板端:4.0
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490908
-3-12
1袋(3個)
12
2.98
4
取付穴中心と板端:4.0
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490917
-3-16
1袋(2個)
16
2.98
4
取付穴中心と板端:4.0
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490926
-3-20
1袋(2個)
20
2.98
4
取付穴中心と板端:4.0
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490935
-3-8
1袋(3個)
8
2.98
4
取付穴中心と板端:4.0
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490951
-4.2-10
1袋(3個)
10
4.19
5.2
取付穴中心と板端:5.0
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490960
-4.2-12
1袋(2個)
12
4.19
5.2
取付穴中心と板端:5.0
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490969
-4.2-16
1袋(2個)
16
4.19
5.2
取付穴中心と板端:5.0
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490978
-4.2-20
1袋(2個)
20
4.19
5.2
取付穴中心と板端:5.0
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490987
-4.2-8
1袋(3個)
8
4.19
5.2
取付穴中心と板端:5.0
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください