大阪魂
SUS410 ドリスクナベ
サイズ
4×16
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
8.7
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
8.1
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75491450
4216 4 X 16
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧