曜日別特売

サンド4 H2O

サンド4 H2O - REV’IT!

防水層を表地に組み込まず着脱式にすることで汎用性と通気性を高めたオールシーズンパンツ。
表地は軽量かつ剛性のあるリップストップ生地を使用。
リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れに強い性質を持ちます。
臀部とエンジンに触れる足首は摩耗に強い1000デニール高密度生地を使用。
長きにわたり使用できる設計です。
太もも左右には大型の開閉ベンチレーションを配置。
走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。
パンツ内には防水透湿インナーと防寒中綿インナーを標準装備し、
組み替えることでオールウェザー/オールシーズンに対応します。
プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、
CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。
立体構造を採用するため通気性とプロテクション性を両立しています。
太ももの簡易防水ポケットはファスナー式のためグローブ着用状態でも操作しやすい構造です。
臀部のグリップパネルは走行中のポジションずれを防止し疲労を軽減。
あらゆるシーンに対応する機能性とプロテクション性はまさにフラッグシップ。
1年を通して長距離を走るライダーにおすすめです。防水層を表地に組み込まず着脱式にすることで汎用性と通気性を高めたオールシーズンパンツ。
表地は軽量かつ剛性のあるリップストップ生地を使用。
リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れに強い性質を持ちます。
臀部とエンジンに触れる足首は摩耗に強い1000デニール高密度生地を使用。
長きにわたり使用できる設計です。
太もも左右には大型の開閉ベンチレーションを配置。
走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。
パンツ内には防水透湿インナーと防寒中綿インナーを標準装備し、
組み替えることでオールウェザー/オールシーズンに対応します。
プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、
CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。
立体構造を採用するため通気性とプロテクション性を両立しています。
太ももの簡易防水ポケットはファスナー式のためグローブ着用状態でも操作しやすい構造です。
臀部のグリップパネルは走行中のポジションずれを防止し疲労を軽減。
あらゆるシーンに対応する機能性とプロテクション性はまさにフラッグシップ。
1年を通して長距離を走るライダーにおすすめです。
「2種の着脱式インナーであらゆるコンディションに対応するオールシーズンパンツ」

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75524280FPT104-1011-L
44,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする