曜日別特売

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー - ヒロショウ

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグは、袋詰めの煩わしさも解消できてレジ袋も使用しないのでエコで時短にもなる保冷買い物バッグです。ポリエステル生地+PCVコーティングで水が染み込みにくく、濡れてもすぐに乾く仕様です。カードケースなどが収納できるファスナーポケットと折畳みに便利なボタン付きです。持ち手が長く、ゆったり肩にかけられて持ち運びが楽です。

用途お買い物バッグに。質量(g)260容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×28×29(取っ手含まず) 底面サイズ:約幅36×奥行21.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534981RKB-2000
2,500
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする