全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ
慣れやすい、失敗しない形状
シリーズ一番人気形状、究極なフィット感
お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス
PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。
最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間
800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。
RAPOOオプティカルスイッチ搭載
VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。