防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXジャケット「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」
・GORE-TEX生地
圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を全面に使用。
頑丈な400デニール繊維と2層構造を採用し、耐摩耗性も極限まで強化されています。
・防水ベンチレーション
独自開発の開閉式防水ベンチレーションを胸部に配置。
閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。
・ストームカラー
GORE-TEX生地とネオプレンを使用した着脱式のえりを付属。
首元からの浸水を防ぎ快適性を向上させます。
・防寒インナー
着脱式の中綿インナーを標準装備。
ウィンターシーズンの雨天走行にも対応。
取り外したインナーは背面の大型ポケットに収納可能です。
・CE規格プロテクター
肩とひじに最上級CE規格レベル2プロテクターを標準装備。
優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。
別売の胸部・バックプロテクターも装着可能です。
海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。
究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。