レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。
他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。
表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。
リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。
ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。
腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。
太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。
走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。
プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、
CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。
立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。
インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。
身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。
臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。
パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。
走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。
他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。
表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。
リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。
ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。
腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。
太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。
走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。
プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、
CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。
立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。
インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。
身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。
臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。
パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。
走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。
「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンパンツ」