曜日別特売

バレン 18L

バレン 18L - REV’IT!

ライディングバッグのスペシャリスト「KRIEGA(クリーガ)」と共同開発したアドベンチャー防水バックパック「BARREN 18L(バレン18L)」
収納は11Lの完全防水ロールトップストレージ+7Lのサブストレージ+ゴムネットの3箇所を設けています。
サブストレージには財布や携帯の収納に最適な完全防水1Lポケットも配置。
革新的なハイパロンゴムネットは耐久性・耐熱性に優れプラスアルファの収納が可能です。濡れた小物やグローブを乾かすのにも最適。
KRIEGA独自のクアッドロックハーネスは荷重を肩ではなく胸と上半身に移動させ快適なライディングを実現します。
着脱式ウエストストラップとメッシュバックパネルで快適性を強化しています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75529076FLU004-1010-FREE
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75529085FLU004-1160-FREE
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする