曜日別特売

Impact 80 JIS Pro

Impact 80 JIS Pro - SmackApe

高性能デュアルチップ搭載
144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。
有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。
ガスケットマウント構造
複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。
さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。
3Way接続対応。大容量バッテリー搭載
有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。
最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。
また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75537571SA-IP80JP-MT-C
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする