曜日別特売

Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】

Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】 - 日本製線
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75544677SP6A30-PC-SF-1 BL 568B SCB1セット(1m×10本)
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544686SP6A30-PC-SF-1 SB 568B SCB1セット(1m×10本)
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544695SP6A30-PC-SF-1 WH 568B SCB1セット(1m×10本)
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544711SP6A30-PC-SF-10 BL 568B SCB1セット(10m×10本)
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544720SP6A30-PC-SF-10 SB 568B SCB1セット(10m×10本)
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544729SP6A30-PC-SF-10 WH 568B SCB1セット(10m×10本)
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544738SP6A30-PC-SF-2 BL 568B SCB1セット(2m×10本)
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544747SP6A30-PC-SF-2 SB 568B SCB1セット(2m×10本)
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544756SP6A30-PC-SF-2 WH 568B SCB1セット(2m×10本)
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544765SP6A30-PC-SF-3 BL 568B SCB1セット(3m×10本)
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544781SP6A30-PC-SF-3 SB 568B SCB1セット(3m×10本)
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544790SP6A30-PC-SF-3 WH 568B SCB1セット(3m×10本)
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544799SP6A30-PC-SF-5 BL 568B SCB1セット(5m×10本)
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544808SP6A30-PC-SF-5 SB 568B SCB1セット(5m×10本)
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544817SP6A30-PC-SF-5 WH 568B SCB1セット(5m×10本)
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする