環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル - 日本製線

10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755426474P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR1巻(10m)
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
755426564P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR1巻(30m)
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
755426654P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR1巻(50m)
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
755426814P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR1巻(100m)
87,980
96,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする