日本製線
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)
通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル
ケーブル外径5.9mmで施工性UP
WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保
用途
最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m
色
【外被】水(SB)
概算質量(kg/km)
35
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.4(AWG26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6A
内容量
1巻(300m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75542245
26AWG-4P EM-SD10G-WARP (SB)
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください