日本製線
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(300m)
1巻(500m)
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
75540870
品番
0.5-16P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
16.5 / (内部)6
概算質量(kg/km)
210
導体
単線
対数(P)
16P (4P×4)
導体径(mm)
0.5 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1