曜日別特売

Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)

Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) - 日本製線

Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。

【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
12 / (内部)4.8
概算質量(kg/km)
140
導体
単線
対数(P)
16P(4P×4)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755410190.5-16P(IS)NSEDT(NO.)1巻(10m)
オープン
9,598
10,558(税込)
41日以内出荷
返品不可
755410280.5-16P(IS)NSEDT(NO.)1巻(30m)
オープン
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
755410370.5-16P(IS)NSEDT(NO.)1巻(50m)
オープン
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
755410460.5-16P(IS)NSEDT(NO.)1巻(100m)
オープン
74,980
82,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
755410550.5-16P(IS)NSEDT(NO.)1巻(300m)
オープン
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
755410710.5-16P(IS)NSEDT(NO.)1巻(500m)
オープン
379,800
417,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする