曜日別特売
0.5-16P(IS)NSEDT(NO.) Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線 75541055

Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内容量1巻(300m)注文コード75541055品番0.5-16P(IS)NSEDT(NO.)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。

【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
12 / (内部)4.8
概算質量(kg/km)
140
導体
単線
対数(P)
16P(4P×4)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする