10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル

10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル - 日本製線

10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。
端末のシールド処理は不要です。

ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1内容量1巻(200m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755429454P NSGDT6-10G-WARP (BL)【外被】青(BL)
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
755429614P NSGDT6-10G-WARP (RD)【外被】赤(RD)
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
755429704P NSGDT6-10G-WARP (SB)【外被】水(SB)
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
755429794P NSGDT6-10G-WARP (WH)【外被】白(WH)
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
755429884P NSGDT6-10G-WARP (YW)【外被】黄(YW)
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする