日本製線
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
6.7
シールド
SF/UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
内容量
1巻(300m)
全9種類を絞り込む
色
選択してください
桃
橙
白
紫
緑
茶
青
黄
黒
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75541561
0.5-4P NSEDT-S(BK)
黒
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541570
0.5-4P NSEDT-S(BL)
青
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541579
0.5-4P NSEDT-S(BR)
茶
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541588
0.5-4P NSEDT-S(DG)
緑
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541597
0.5-4P NSEDT-S(OR)
橙
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541606
0.5-4P NSEDT-S(PK)
桃
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541615
0.5-4P NSEDT-S(PU)
紫
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541631
0.5-4P NSEDT-S(WH)
白
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541640
0.5-4P NSEDT-S(YW)
黄
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください