日本製線
1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル
1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)
5.8
概算質量(kg/km)
35
導体
撚り線
対数(P)
4P
導体径(mm)
7/0.2 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1
内容量
1巻(200m)
全13種類を絞り込む
色
選択してください
【外被】桃(PK)
【外被】橙(OR)
【外被】灰(GY)
【外被】白(WH)
【外被】紫(PU)
【外被】緑(DG)
【外被】若草(GG)
【外被】茶(BR)
【外被】象牙(IV)
【外被】赤(RD)
【外被】青(BL)
【外被】黄(YW)
【外被】黒(BK)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75542516
4P EM-NSEDT-PC(BK)
【外被】黒(BK)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542525
4P EM-NSEDT-PC(BL)
【外被】青(BL)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542541
4P EM-NSEDT-PC(BR)
【外被】茶(BR)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542550
4P EM-NSEDT-PC(DG)
【外被】緑(DG)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542559
4P EM-NSEDT-PC(GG)
【外被】若草(GG)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542568
4P EM-NSEDT-PC(GY)
【外被】灰(GY)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542577
4P EM-NSEDT-PC(IV)
【外被】象牙(IV)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542586
4P EM-NSEDT-PC(OR)
【外被】橙(OR)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542595
4P EM-NSEDT-PC(PK)
【外被】桃(PK)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542611
4P EM-NSEDT-PC(PU)
【外被】紫(PU)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542620
4P EM-NSEDT-PC(RD)
【外被】赤(RD)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542629
4P EM-NSEDT-PC(WH)
【外被】白(WH)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75542638
4P EM-NSEDT-PC(YW)
【外被】黄(YW)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください