日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.5e SF/UTP 2重シールドケーブル
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100ΩインピーダンスSF/UTP2重シールドケーブルです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
6.8
概略質量(g)
51
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
SF/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1
内容量
1巻(300m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75541737
0.5-4P NSEDT-SB(SB)
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください