曜日別特売
0.5-4P NSEDT-SB(SB) 1Gbps伝送対応 Cat.5e SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線 75541737

1Gbps伝送対応 Cat.5e SF/UTP 2重シールドケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1巻(300m)
注文コード
75541737
品番
0.5-4P NSEDT-SB(SB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100ΩインピーダンスSF/UTP2重シールドケーブルです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。

色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
6.8
概略質量(g)
51
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
SF/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする