Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
- 色
- 【外被】水(SB)
- ケーブル外径(Φmm)
- 12 / (内部)4.8
- 概算質量(kg/km)
- 140
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 16P(4P×4)
- 導体径(mm)
- 0.5(AWG24)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- カテゴリー
- Cat.5e
- 絶縁体外径(Φmm)
- 0.9
全6種類を絞り込む
内容量
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~カテゴリ















