日本製線
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
¥12,980
1巻(30m)
¥31,980
1巻(50m)
¥49,980
1巻(100m)
¥99,980
1巻(300m)
¥299,800
1巻(500m)
¥499,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
75541290
品番
0.5-24P(IS)NSEDT(NO.)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。
識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
12 / (内部)4.8
概算質量(kg/km)
140
導体
単線
対数(P)
16P(4P×4)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9