曜日別特売

Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】

Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】 - 日本製線
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75544625SD10G-S-MP4N-1 SB 568B SCB1セット(1m×10本)
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544641SD10G-S-MP4N-10 SB 568B SCB1セット(10m×10本)
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544650SD10G-S-MP4N-2 SB 568B SCB1セット(2m×10本)
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544659SD10G-S-MP4N-3 SB 568B SCB1セット(3m×10本)
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544668SD10G-S-MP4N-5 SB 568B SCB1セット(5m×10本)
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする