環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24P 環境配慮型インナーシースケーブルです。
- 色
- 【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
- ケーブル外径(Φmm)
- 24 / (内部)7.5
- 概算質量(kg/km)
- 430
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 24P (4P×6)
- 導体径(mm)
- 0.5(AWG24)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブルタイプ
- F/UTP
- カテゴリー
- Cat.6A
- 絶縁体外径(Φmm)
- 1
全6種類を絞り込む
内容量
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~カテゴリ























