日本製線
環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
¥26,980
1巻(30m)
¥72,980
1巻(50m)
¥129,800
1巻(100m)
¥249,800
1巻(300m)
¥729,800
1巻(500m)
¥1,298,000
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
75541947
品番
24P(IS)EM-NSGDT6-10G-S(No.) (SB)
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24P 環境配慮型インナーシースケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
24 / (内部)7.5
概算質量(kg/km)
430
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
1