曜日別特売

1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】

1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 - 日本製線
ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
全75種類を絞り込む
内容量
75種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75543076NSEDT-MP4N-1 BK 568B1セット(1m×10本)【外被】黒(BK)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543085NSEDT-MP4N-1 BL 568B1セット(1m×10本)【外被】青(BL)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543101NSEDT-MP4N-1 BR 568B1セット(1m×10本)【外被】茶(BR)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543110NSEDT-MP4N-1 DG 568B1セット(1m×10本)【外被】緑(DG)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543119NSEDT-MP4N-1 GG 568B1セット(1m×10本)【外被】若草(GG)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543128NSEDT-MP4N-1 GY 568B1セット(1m×10本)【外被】灰(GY)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543137NSEDT-MP4N-1 IV 568B1セット(1m×10本)【外被】象牙(IV)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543146NSEDT-MP4N-1 LB 568B1セット(1m×10本)【外被】うす水(LB)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543155NSEDT-MP4N-1 OR 568B1セット(1m×10本)【外被】橙(OR)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543171NSEDT-MP4N-1 PK 568B1セット(1m×10本)【外被】桃(PK)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543180NSEDT-MP4N-1 PU 568B1セット(1m×10本)【外被】紫(PU)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543189NSEDT-MP4N-1 RD 568B1セット(1m×10本)【外被】赤(RD)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543198NSEDT-MP4N-1 SB 568B1セット(1m×10本)【外被】水(SB)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543207NSEDT-MP4N-1 WH 568B1セット(1m×10本)【外被】白(WH)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543216NSEDT-MP4N-1 YW 568B1セット(1m×10本)【外被】黄(YW)
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543225NSEDT-MP4N-10 BK 568B1セット(10m×10本)【外被】黒(BK)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543241NSEDT-MP4N-10 BL 568B1セット(10m×10本)【外被】青(BL)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543250NSEDT-MP4N-10 BR 568B1セット(10m×10本)【外被】茶(BR)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543259NSEDT-MP4N-10 DG 568B1セット(10m×10本)【外被】緑(DG)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543268NSEDT-MP4N-10 GG 568B1セット(10m×10本)【外被】若草(GG)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543277NSEDT-MP4N-10 GY 568B1セット(10m×10本)【外被】灰(GY)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543286NSEDT-MP4N-10 IV 568B1セット(10m×10本)【外被】象牙(IV)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543295NSEDT-MP4N-10 LB 568B1セット(10m×10本)【外被】うす水(LB)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543311NSEDT-MP4N-10 OR 568B1セット(10m×10本)【外被】橙(OR)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543320NSEDT-MP4N-10 PK 568B1セット(10m×10本)【外被】桃(PK)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543329NSEDT-MP4N-10 PU 568B1セット(10m×10本)【外被】紫(PU)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543338NSEDT-MP4N-10 RD 568B1セット(10m×10本)【外被】赤(RD)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543347NSEDT-MP4N-10 SB 568B1セット(10m×10本)【外被】水(SB)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543356NSEDT-MP4N-10 WH 568B1セット(10m×10本)【外被】白(WH)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543365NSEDT-MP4N-10 YW 568B1セット(10m×10本)【外被】黄(YW)
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75543381NSEDT-MP4N-2 BK 568B1セット(2m×10本)【外被】黒(BK)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543390NSEDT-MP4N-2 BL 568B1セット(2m×10本)【外被】青(BL)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543399NSEDT-MP4N-2 BR 568B1セット(2m×10本)【外被】茶(BR)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543408NSEDT-MP4N-2 DG 568B1セット(2m×10本)【外被】緑(DG)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543417NSEDT-MP4N-2 GG 568B1セット(2m×10本)【外被】若草(GG)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543426NSEDT-MP4N-2 GY 568B1セット(2m×10本)【外被】灰(GY)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543435NSEDT-MP4N-2 IV 568B1セット(2m×10本)【外被】象牙(IV)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543451NSEDT-MP4N-2 LB 568B1セット(2m×10本)【外被】うす水(LB)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543460NSEDT-MP4N-2 OR 568B1セット(2m×10本)【外被】橙(OR)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543469NSEDT-MP4N-2 PK 568B1セット(2m×10本)【外被】桃(PK)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543478NSEDT-MP4N-2 PU 568B1セット(2m×10本)【外被】紫(PU)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543487NSEDT-MP4N-2 RD 568B1セット(2m×10本)【外被】赤(RD)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543496NSEDT-MP4N-2 SB 568B1セット(2m×10本)【外被】水(SB)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543505NSEDT-MP4N-2 WH 568B1セット(2m×10本)【外被】白(WH)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543521NSEDT-MP4N-2 YW 568B1セット(2m×10本)【外被】黄(YW)
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543530NSEDT-MP4N-3 BK 568B1セット(3m×10本)【外被】黒(BK)
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543539NSEDT-MP4N-3 BL 568B1セット(3m×10本)【外被】青(BL)
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543548NSEDT-MP4N-3 BR 568B1セット(3m×10本)【外被】茶(BR)
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543557NSEDT-MP4N-3 DG 568B1セット(3m×10本)【外被】緑(DG)
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543566NSEDT-MP4N-3 GG 568B1セット(3m×10本)【外被】若草(GG)
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする