日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
5.2×11.0
概算質量(kg/km)
60
導体
単線
対数(P)
8P(4P x 2)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75541929
0.5-4P×2 NSEDT(SB)
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください