曜日別特売

環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル

環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル - 日本製線

1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。
屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755413170.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR1巻(10m)
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
755413260.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR1巻(30m)
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
755413350.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR1巻(50m)
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
755413510.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR1巻(100m)
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする