日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル
UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
番号
【ULファイル】E306664
構成
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
5.5
概算質量(kg/km)
33
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9
内容量
1巻(305m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75546926
UL444 0.5-4P NSEDT-CMR(GY)
【外被】灰(GY)
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75546935
UL444 0.5-4P NSEDT-CMR(SB)
【外被】水(SB)
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください