曜日別特売

1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル

1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル - 日本製線

UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。

番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9内容量1巻(305m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75546951UL444 0.5-4P NSEDT-CMX(GY)【外被】灰(GY)
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75546960UL444 0.5-4P NSEDT-CMX(SB)【外被】水(SB)
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする